Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns PTV09 THT Linear Potentiometer 10kΩ ±20% / 0.05W , Schaft-Ø 6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1814429
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PTV09A-4025F-B103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potenziometer Typ = Linear
Widerstand max. = 10kΩ
Anzahl der Ausbrüche = 1
Windungszahl = 1
Leistung = 0.05W
Widerstandselement = Linear
Elementwerkstoff = Kohleschicht
Montageart = Durchsteckmontage
Anschlussart = Löten
Schaftlänge = 25mm
Schaftdurchmesser = 6 mm
Toleranz = ±20%
Weitere Informationen:
Potenziometer Typ:
Linear
Widerstand max.:
10kΩ
Anzahl der Ausbrüche:
1
Windungszahl:
1
Leistung:
0.05W
Widerstandselement:
Linear
Elementwerkstoff:
Kohleschicht
Montageart:
Durchsteckmontage
Anschlussart:
Löten
Schaftlänge:
25mm
Schaftdurchmesser:
6 mm
Toleranz:
±20%
Weitere Suchbegriffe: bourns electronics potentiometer, potentiometer, 1814429, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Bourns, PTV09A4025FB103, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,559*
€ 1,527*
2 Tage
450
1
€ 5,95*
ab € 0,91*
€ 1,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 154,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.