| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30286013 Herst.-Nr.: 3269W-1-103GLF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3269W-1-103GLF, Anzahl der Umdrehungen=12, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=4.3 mm, Höhe=7.4 mm, Länge=6.4 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3269W |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Trimmpotentiometer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 500 | | € 25,00* | ab € 2,53* | € 3,48* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,70* | € 6,25* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,11* | € 7,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|