Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3269W-1-103GLF TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 12TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-2411336
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3269W-1-103GLF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Betriebstemperatur, min.: -65 °C
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • SVHC: Lead
  • MSL: MSL 2 - 1 year
  • Produktlänge: 6.35 mm
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Produkthöhe: 7.44 mm
  • Produktbreite: 4.32 mm
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Element-Material: Cermet
  • Nennleistung: 250 mW
  • Produktpalette: 3269 Series
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3269W-1-103GLF, 2411336, 241-1336
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    500
    € 25,00*
    ab € 2,52*
    € 3,48*
    1 Tag
    442
    1
    € 5,95*
    ab € 3,70*
    € 6,25*
    1 Tag
    508
    1
    € 14,99*
    ab € 2,10*
    € 7,26*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 500 Stück
    € 3,48*
    € 4,14
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,17*
    € 3,77
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
    Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 1.740,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    3269W-1-103LF
    ab € 2,41*
    Ähnlich
    Vishay
    TS63Y103KR10
    ab € 2,87*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.