Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY TS63Y103KR10 TRIMMER POTENTIOMETER 10KOHM 13TURN SMD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1560541
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TS63Y103KR10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktlänge: 6.85 mm
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Element-Material: Cermet
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Bahnwiderstand: 10 kohm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: SMD
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Anzahl der Umdrehungen: 13 Umdrehung(en)
  • Potentiometermontage: Surface Mount
  • Produkthöhe: 5 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Produktbreite: 6.85 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: TS93 Series
  • Nennleistung: 250 mW
  • Einstellungsart: Top Adjust
  • Betriebstemperatur, max.: 155 °C
  • Qualifikation: -
  • RoHS konform: Ja
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, SMD-Potentiometer, SMD-Trimmer, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, smd potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, VISHAY, TS63Y103KR10, 1560541, 156-0541
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 2,86*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,45*
    € 8,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 7,15*
    € 8,51
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,11*
    € 6,08
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 4,94*
    € 5,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,62*
    € 5,50
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 4,44*
    € 5,28
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 3,60*
    € 4,28
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,86*
    € 3,40
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Vishay
    008T000
    ab € 6,59*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.