Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 1 Schliesser, 2.5A, 20V, Printstifte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30284135
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     PVN012PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais
Halbleiterrelais, Typ=PVN012PBF, Breite=6.47 mm, Frequenz, max.=-999, Frequenz, min.=-999, Höhe=3.42 mm, Lastspannung max.=20 V, Laststrom max.=2.5 A, Länge=8.63 mm, Anschlussart=Printstifte, Bauform=DIP, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Montageart=Durchsteckmontage, Konformität mit Normen=UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,20*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 125 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.