Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 60V, 6.2A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263010
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ60A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
TVS-Diode, Typ=SMBJ60A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=73.7 V, Durchbruchspannung min.=66.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=96.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=60 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=6.2 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0873*
3000
Frei Haus
ab € 0,092*
€ 0,11*
48 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,137*
3
€ 5,90*
ab € 0,0753*
€ 0,4004*
Lager 115
4302
25
€ 5,95*
ab € 0,3008*
€ 0,6415*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6415*
€ 0,76339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5456*
€ 0,64926
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4808*
€ 0,57215
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4008*
€ 0,47695
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3408*
€ 0,40555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3308*
€ 0,39365
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,3008*
€ 0,35795
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,0375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.