Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse TVS-Diode Uni-Directional Einfach 10.3V 6.67V min., 2-Pin, SMD 6V max DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7645657
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ6.0A
EAN/GTIN:
     5059041381703
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 10.3V
Durchschlagspannung min. = 6.67V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max. = 6V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 600W
Impulsspitzen-Strom max. = 58.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = -65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Rest-Sperrstrom max. = 800µA

Unidirektionale 600-W-SMD-TVS-Dioden der Serie SMBJ von Littelfuse
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
10.3V
Durchschlagspannung min.:
6.67V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Stand-Off Sperrspannung max.:
6V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
600W
Impulsspitzen-Strom max.:
58.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Rest-Sperrstrom max.:
800µA
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, suppressordiode littlefuse, smd diode, 7645657, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Littelfuse, SMBJ60A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,0509*
€ 0,0861*
47 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,104*
€ 0,143*
3
€ 5,90*
ab € 0,0752*
€ 0,3967*
1 Tag
4302
25
€ 5,95*
ab € 0,3423*
€ 0,7274*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0861*
€ 0,1025
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,0762*
€ 0,0907
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0742*
€ 0,0883
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,0674*
€ 0,0802
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,064*
€ 0,076
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,0509*
€ 0,0606
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,861* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.