Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 5V, 65.3A, DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30263003
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     SMBJ5.0A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
TVS-Diode, Typ=SMBJ5.0A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchbruchspannung max.=7 V, Durchbruchspannung min.=6.4 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=9.2 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=5 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=800 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=600 W, Spitzenimpulsstrom=65.3 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-214AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SMBJ
Weitere Suchbegriffe: suppressordiode littlefuse, smd diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,103*
€ 0,131*
2 Tage
15000
3000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,165*
Lager 115
1884
25
€ 5,95*
ab € 0,3847*
€ 0,744*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,744*
€ 0,88536
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6424*
€ 0,76446
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5547*
€ 0,66009
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5347*
€ 0,63629
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4947*
€ 0,58869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4847*
€ 0,57679
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,4547*
€ 0,54109
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,3847*
€ 0,45779
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 18,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
SMBJ5.0A-E3/52
ab € 0,114*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.