Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY SMBJ5.0A-E3/52 TVS-DIODE, 5V, UNIDIREKTIONAL, SMB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3880945
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SMBJ5.0A-E3/52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Spitzenimpulsverlustleistung: 600 W
  • Produktpalette: TRANSZORB SMBJ Series
  • Sperrspannung: 5 V
  • Klemmspannung, max.: 9.2 V
  • TVS-Polarität: Unidirektional
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Durchbruchspannung, min.: 6.4 V
  • Durchbruchspannung, max.: 7.07 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: DO-214AA (SMB)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Schaltungsschutz, TVS, TVS-Dioden, Überspannungsschutzbausteine, VISHAY, SMBJ5.0A-E3/52, 3880945, 388-0945
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,114*
      
    Preis gilt ab 375.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 750 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 750 Stück
    € 0,166*
    € 0,19754
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,163*
    € 0,19397
    pro Stück
    ab 2250 Stück
    € 0,143*
    € 0,17017
    pro Stück
    ab 3750 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 0,131*
    € 0,15589
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,114*
    € 0,13566
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    SMBJ5.0A
    ab € 0,103*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.