Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, Unidirektional, 40.2V, 23.5A, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262571
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1.5KE47A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressordiode littlefuse
TVS-Diode, Typ=1.5KE47A, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=49.4 V, Durchbruchspannung min.=44.7 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=64.8 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=40.2 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=30 kV, Sperrleckstrom max.=1 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=1.5 kW, Spitzenimpulsstrom=23.5 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-201, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Band & Rolle, Serien=1.5KE
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1200
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,38*
10
€ 4,00*
ab € 0,26*
€ 0,50*
2 Tage
90
10
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,52*
Lager 115
1090
25
€ 5,95*
ab € 0,3804*
€ 0,7145*
2 Tage
468
1
€ 14,99*
ab € 0,211*
€ 0,921*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7145*
€ 0,85026
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5838*
€ 0,69472
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5304*
€ 0,63118
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4704*
€ 0,55978
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3804*
€ 0,45268
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 17,8625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
1.5KE43A-E3/54
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.