Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay TVS-Diode Uni-Directional Einfach 59.3V 40.9V min., 2-Pin, THT 36.8V max 1,5 KE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1652609
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     1.5KE43A-E3/54
EAN/GTIN:
     5059040909120
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
vishay diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 59.3V
Durchschlagspannung min. = 40.9V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = 1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max. = 36.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25.3A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Prüfstrom = 1mA

Überspannungsableiter TRANSZORB®, axial, unidirektional, 1500 W, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
59.3V
Durchschlagspannung min.:
40.9V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
1,5 KE
Stand-Off Sperrspannung max.:
36.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25.3A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, 1652609, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Vishay, 15KE43AE354, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,219*
€ 0,541*
Lager 108
1400
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,58*
2 Tage
670
1
€ 14,99*
ab € 0,432*
€ 1,205*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1400 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.400 Stück
Mindestbestellmenge: 1400 Stück ( entspricht € 812,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Littelfuse
1.5KE47A
ab € 0,211*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.