Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller ColdFire V2 80MHz 512kB / 64kB LQFP-144


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262478
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF52259CAG80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MCF52259CAG80, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=12 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=96, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=20 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=1.4 mm, Länge=20 mm, Pins=144, Programmspeichergrösse=512 kB, RAM-Speichergrösse=64 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=80 MHz, Versorgungsspannung max.=3.6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=LQFP, Kern (Core)=ColdFire V2, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=MCF5225x, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USB OTG I²C QSPI Mini-FlexBus CAN UART, Verpackung=Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
38
€ 5,95*
ab € 18,66*
€ 29,36*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 17,15*
€ 35,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NXP
FSLBOT
ab € 230,97*
Zubehör
NXP
TWR-MEM
ab € 102,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.