Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MCF52259CAG80 MCU32BIT,KIRIN 3 COLDFIRE V2,144LQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1698075
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MCF52259CAG80
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: Coldfire V2 Family MCF5225x Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 3.6 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 96 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 144 Pin(s)
  • Schnittstellen: CAN, ENET, I2C, QSPI, UART, USB
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: LQFP
  • Bausteinkern: ColdFire v2
  • Programmspeichergröße: 512 KB
  • RAM-Speichergröße: 64 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire V2
  • MCU-Baureihe: MCF5225x
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 80 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MCF52259CAG80, 1698075, 169-8075
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    38
    € 5,95*
    ab € 18,54*
    € 29,25*
    Lager 139
    11
    € 14,99*
    ab € 17,19*
    € 35,26*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,26*
    € 41,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 33,45*
    € 39,81
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,65*
    € 34,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 25,12*
    € 29,89
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,13*
    € 28,71
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 22,37*
    € 26,62
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 20,60*
    € 24,51
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,19*
    € 20,46
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    FSLBOT
    ab € 229,93*
    Zubehör
    NXP
    TWR-MEM
    ab € 102,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.