Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP TWR-MEM MODUL, TOWER SYSTEM, SPEICHER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1823922
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     TWR-MEM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Tower-Entwicklungssystem
  • Prozessorfamilie: Flexis - MCF51AC, MCF521x, MCF5301x
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Lieferumfang des Kits: Speicherplatine, DVD für erste Schritte, Kurzanleitung
  • Prozessorserie: ColdFire v1, ColdFire v2, ColdFire v3
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: MCF51, MCF52, MCF53
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Andere, Bastler, Bildungszwecke, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, NXP, TWR-MEM, 1823922, 182-3922
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 102,27*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 130,36*
    € 155,13
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 128,51*
    € 152,93
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 124,20*
    € 147,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 115,26*
    € 137,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 102,27*
    € 121,70
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    TWR-LCD
    ab € 177,04*
    Zubehör
    NXP
    TWR-PROTO
    ab € 19,05*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.