Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP FSLBOT KIT, ENTW, MECHATRONICS ROBOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1893331
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     FSLBOT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Produktpalette: -
  • Prozessorfamilie: MCF5225x
  • Prozessorhersteller: NXP
  • Prozessorarchitektur: ColdFire
  • Unterart Anwendung: -
  • Lieferumfang des Kits: Tower-Mechatronik-Board mit ColdFire MCF52259, 4 PWM-gesteuerte RC-Servos
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensorik - Bewegung, Vibration, Stöße
  • Prozessorserie: ColdFire v2
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Prozessorkern: MCF52
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, entwicklungsboard nxp semiconductors, eval board, Anwendungsspezifische, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Referenzdesign-Kits, NXP, FSLBOT, 1893331, 189-3331
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 249,84*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 311,40*
    € 370,57
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 304,64*
    € 362,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 283,70*
    € 337,60
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 275,85*
    € 328,26
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 249,84*
    € 297,31
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    NXP
    MCF52259CAG80
    ab € 17,13*
    Zubehör
    NXP
    MCF52259CVN80
    ab € 16,47*
    Zubehör
    Samtec
    PCIE-164-02-F-D-TH
    ab € 1,74*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.