Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller CPU32 20MHz 2kB QFP-132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30262306
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68332ACEH20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=MC68332ACEH20, AD-Wandler-Kanäle=-888, ADC-Auflösung=-888, Anzahl Timer/Zähler=16, Anzahl programmierbarer E/A=15, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=24.1 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=32 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=-999, Höhe=3.56 mm, Länge=24.1 mm, Pins=132, Programmspeichergrösse=-999, RAM-Speichergrösse=2 kB, Reflow Löttemperatur max=245 °C, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=QFP, Kern (Core)=CPU32, MSL=Stufe-3, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=MC683xx, Programmspeicher Typ=ohne ROM, Schnittstellen=SCI SPI, Verpackung=Behälter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
297
€ 14,99*
ab € 37,55*
€ 67,22*
Lager 115
108
Frei Haus
ab € 53,66*
€ 77,21*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,66*
€ 63,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Infineon
S29AL008J70TFI010
ab € 1,26*
Zubehör
NXP
ACP-CYCLONE
ab € 801,05*
Zubehör
NXP
TRACELINK
ab € 1.140,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.