Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP MC68332ACEH20 MCU,32BIT,M68332,20MHZ,132PQFP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1691516
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     MC68332ACEH20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
nxp mikrocontroller
mikrocontroller
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: Coldfire Family MC683xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 132 Pin(s)
  • Schnittstellen: QSPI, UART
  • ADC-Kanäle: -
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: QFP
  • Bausteinkern: ColdFire v1
  • Programmspeichergröße: -
  • RAM-Speichergröße: 2 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: ColdFire
  • MCU-Baureihe: MC683xx
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Betriebsfrequenz, max.: 20 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 4.75 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), 32-Bit-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, NXP, MC68332ACEH20, 1691516, 169-1516
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    302
    € 14,99*
    ab € 43,77*
    € 69,70*
    1 Tag
    4
    Frei Haus
    ab € 57,00*
    € 73,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 69,70*
    € 82,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 67,67*
    € 80,53
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,42*
    € 71,90
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 52,35*
    € 62,30
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,87*
    € 59,35
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 43,77*
    € 52,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    S29AL008J70TFI010
    ab € 1,60*
    Zubehör
    NXP
    ACP-CYCLONE
    ab € 833,75*
    Zubehör
    NXP
    TRACELINK
    ab € 1.150,95*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.