Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon S29AL Flash-Speicher 8MBit, 1Mx8 Bit, 512Kx16 Bit, CFI, Parallel, 70ns, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon S29AL Flash-Speicher 8MBit, 1Mx8 Bit, 512Kx16 Bit, CFI, Parallel, 70ns, TSOP, 48-Pin, 2,7 V bis 3,6 V
Artikel-Nr.:
     108EL-1254583
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     S29AL008J70TFI010
EAN/GTIN:
     5059045382898
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Speicher Größe = 8MBit
Interface-Typ = CFI, Parallel
Gehäusegröße = TSOP
Pinanzahl = 48
Organisation = 1Mx8 Bit, 512Kx16 Bit
Montage-Typ = SMD
Zellen-Typ = NOR
Arbeitsspannnung min. = 2,7 V
Arbeitsspannnung max. = 3,6 V
Block-Organisation = Asymmetrisch
Länge = 12.1mm
Höhe = 1.05mm
Breite = 18.5mm
Abmessungen = 18.5 x 12.1 x 1.05mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Paralleler NOR-FLASH-Speicher, Cypress Semiconductor. Hochleistung Schneller zufälliger Zugriff und hohe Bandbreite
Weitere Informationen:
Speicher Größe:
8MBit
Interface-Typ:
CFI, Parallel
Gehäusegröße:
TSOP
Pinanzahl:
48
Organisation:
1Mx8 Bit, 512Kx16 Bit
Montage-Typ:
SMD
Zellen-Typ:
NOR
Arbeitsspannnung min.:
2,7 V
Arbeitsspannnung max.:
3,6 V
Block-Organisation:
Asymmetrisch
Länge:
12.1mm
Höhe:
1.05mm
Breite:
18.5mm
Abmessungen:
18.5 x 12.1 x 1.05mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: 1254583, Halbleiter, Speicherbausteine, Flash-Speicher, Infineon, S29AL008J70TFI010, Semiconductors, Memory Chips, Flash Memory
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,26*
€ 1,84*
1 Tag
2132
1
€ 14,99*
ab € 1,34*
€ 2,79*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.