Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Discovery Pro ADP5250 All-in-One-Oszilloskop für gemischte Signale mit Tastkopf-Bundle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30257273
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     471-058
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
Analog Discovery Pro ADP5250 All-in-One-Oszilloskop für gemischte Signale mit Tastkopf-Bundle, Typ=471-058, Breite=254 mm, Gewicht=2.1 kg, Höhe=78 mm, Länge=191 mm, Speichergrösse=-999, Inhalt=ADP5250 All-in-One Oscilloscope, USB A to B Cable, 1x14 Digital I/O Screw Terminal Adapter, 1x6 Power Supply Screw Terminal Adapter, 2x18 Logic Analyzer MTE Cable, US IEC Cable, EU Adapter, UK Adapter, 2x P2150 150MHz Oscilloscope Probe, 2x BNC to Mini-grabber Cable, DMM Probe Set, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Analog Discovery, Produktart=Oszilloskop-Kit, Schnittstellen=USB 2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
123 mm
Tiefe:
340 mm
Bruttogewicht:
3100 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, oszilloskop 100mhz, Analog Discovery Pro ADP5250 All-in-One-Oszilloskop für gemischte Signale mit Tastkopf-Bundle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 2.251,37*
€ 2.352,08*
Frei Haus
ab € 2.286,64*
€ 2.462,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.352,08*
€ 2.798,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.335,34*
€ 2.779,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.283,03*
€ 2.716,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.255,61*
€ 2.684,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.251,37*
€ 2.679,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.