Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digilent ADP5250 Mixed-Signal Tisch Mixed-Domain Oszilloskop / 34 Digital Analog 100MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2414279
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     471-058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Oszilloskop
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
Anzahl Digitalkanäle = 34
Oszilloskop-Form = Mixed-Signal
Serie = Analog Discovery Pro
Weitere Informationen:
Anzahl Digitalkanäle:
34
Oszilloskop-Form:
Mixed-Signal
Serie:
Analog Discovery Pro
Weitere Suchbegriffe: tastkopf, oszilloskop 100mhz, 2414279, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Digilent, 471058, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 2.258,29*
€ 2.361,36*
Lager 108
Frei Haus
ab € 2.290,17*
€ 2.472,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.472,43*
€ 2.942,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.453,76*
€ 2.919,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.396,01*
€ 2.851,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.290,17*
€ 2.725,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.