Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC / DC 24V 200mA PCH IP69 / IK08 Kabel, 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30256850
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     860501405
EAN/GTIN:
     9010082012793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=860501405, Betriebsspannung, max.=24 V, Betriebsspannung, min.=18 V, Durchmesser Sockel=75 mm, Höhe gesamt=101 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=200 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Orange, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP69 IK08, Stromart=AC DC, Series=PCH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
105 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
220 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 78,76*
€ 110,03*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 97,80*
€ 136,85*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 103,68*
€ 137,29*
Frei Haus
ab € 113,53*
€ 145,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,99*
€ 159,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,97*
€ 142,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,55*
€ 129,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,80*
€ 116,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.