Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalleuchte AC 240V 66mA PCH IP69 / IK08 Kabel, 1 m Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30256849
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     860501313
EAN/GTIN:
     9010082012755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=860501313, Betriebsspannung, max.=240 V, Betriebsspannung, min.=140 V, Durchmesser Sockel=75 mm, Höhe gesamt=101 mm, Signalelemente=1, Stromverbrauch=66 mA, Anschlussart=Kabel, 1 m, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polycarbonat (PC), Lampe inbegriffen=Ja, Lampentyp=LED, Lebensdauer=50000 h, Lichteffekt=Durchgehend Blitzend, Lichtfarbe=Orange, Linsenmaterial=Polycarbonat (PC), Montageart=Sockelmontage, Multifunktional=Ja, Schutzart=IP69 IK08, Stromart=AC, Series=PCH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
103 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
225,7 g
Breite:
125 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 85,08*
€ 119,57*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 106,82*
€ 149,27*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 119,25*
€ 149,76*
Frei Haus
ab € 123,06*
€ 159,03*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,27*
€ 177,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,60*
€ 174,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,40*
€ 157,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,82*
€ 127,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.