Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 220uH, 10%, 1A, 650mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30255675
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6000-221K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, radial, Typ=6000-221K-RC, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=9 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.7 MHz, Höhe=12.2 mm, Induktivität=220 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=-888, Maximaler DC-Widerstand=650 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=796 kHz, Toleranz (±)=10 %, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=6000
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Induktivität, radial
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 8,95*
ab € 0,40*
€ 0,74*
1
€ 6,90*
ab € 0,48*
€ 0,89*
Lager 115
280
5
€ 5,95*
ab € 0,672*
€ 1,3136*
2 Tage
360
1
€ 14,99*
ab € 0,392*
€ 1,518*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,3136*
€ 1,56318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1878*
€ 1,41348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,942*
€ 1,12098
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,892*
€ 1,06148
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,842*
€ 1,00198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,782*
€ 0,93058
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,568* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
6000-221K-RC
ab € 0,392*
Ähnlich
Bourns
RLB9012-221KL
ab € 0,293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.