Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS JW MILLER 6000-221K-RC INDUKTIVITÄT, DROSSEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1653711
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6000-221K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Eigenresonanzfrequenz: 2.7 MHz
  • Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: 6000
  • DC-Nennstrom: 1 A
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.65 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS JW MILLER, 6000-221K-RC, 1653711, 165-3711
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,392*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,279*
    € 1,52201
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,041*
    € 1,23879
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,937*
    € 1,11503
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,832*
    € 0,99008
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,772*
    € 0,91868
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,637*
    € 0,75803
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,54*
    € 0,6426
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,482*
    € 0,57358
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    6000-221K-RC
    ab € 0,392*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.