Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 6000-221K-RC INDUKTIVITÄT, 200UH 10%, 1A, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1929746
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     6000-221K-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität: 220 µH
  • Produktpalette: 6000
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Widerstand, max.: 0.65 ohm
  • Induktivitätstoleranz: ± 20%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: festinduktivität, Bauelemente, bedrahtete, Drosseln, HF-Induktivitäten, Hochfrequenzinduktivitäten, Induktivitäten, Passive, Radial, Spulen, BOURNS, 6000-221K-RC, 1929746, 192-9746
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    € 8,95*
    ab € 0,40*
    € 0,74*
    Lager 139
    360
    1
    € 14,99*
    ab € 0,354*
    € 1,292*
    2 Tage
    280
    5
    € 5,95*
    ab € 0,682*
    € 1,3236*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,42*
    € 1,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,292*
    € 1,53748
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,118*
    € 1,33042
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,954*
    € 1,13526
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,833*
    € 0,99127
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,658*
    € 0,78302
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,424*
    € 0,50456
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,354*
    € 0,42126
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    6000-221K-RC
    ab € 0,407*
    Ähnlich
    Bourns
    RLB9012-221KL
    ab € 0,265*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.