Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, radial 220uH, 10%, 1A, 650mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30286081
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     RLB9012-221KL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
leistungsinduktivität 220µh
Induktivität, radial, Typ=RLB9012-221KL, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=9 mm, Durchmesser=9 mm, Eigenresonanzfrequenz=2.7 MHz, Höhe=12.2 mm, Induktivität=220 µH, Leiterabstand=5 mm, Länge=25 mm, Maximaler DC-Widerstand=650 mΩ, Nennstrom=1 A, Pins=2, Sättigungsstrom=-999, Testfrequenz=800 kHz, Toleranz (±)=10 %, Abschirmung=Ungeschirmt, Kern=Ferrit, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Behälter, Serien=RLB9012
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
37 mm
Bruttogewicht:
2,22 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, radial
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 25,00*
ab € 0,372*
€ 1,093*
2 Tage
18
€ 14,99*
ab € 0,293*
€ 1,145*
Lager 115
847
€ 5,95*
ab € 0,667*
€ 1,319*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,319*
€ 1,56961
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,187*
€ 1,41253
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,047*
€ 1,24593
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,937*
€ 1,11503
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,827*
€ 0,98413
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,767*
€ 0,91273
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,667*
€ 0,79373
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.