Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alarmsirene ASM 113dB 48 VAC/VDC IP66 / IK09 Schraubklemme / Steckbare Anschlussklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254442
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     874270408
EAN/GTIN:
     9010082057633
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mehrtonsirene
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
Alarmsirene, Typ=874270408, Breite=143 mm, Frequenzgang max.=2.9 kHz, Frequenzgang min.=150 Hz, Höhe=132 mm, Schallpegel=113 dB, Stromverbrauch=230 mA, Tiefe=202 mm, Tones=32, Anschlussart=Schraubklemme Steckbare Anschlussklemme, Farbe Hupe/Sirene=Rot, Gehäusematerial=Polycarbonat, Montageart=Oberflächenmontage, Schutzart=IP66 IK09, Betriebsspannung=48 VAC/VDC, Serien=ASM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
AT
Höhe:
170 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
637 g
Breite:
165 mm
MERCATEO_WA_NR:
8531807000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 120,45*
€ 154,97*
€ 5,90*
ab € 126,81*
€ 175,19*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 147,56*
€ 203,94*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 207,96*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,25*
€ 210,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,63*
€ 188,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,56*
€ 175,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.