Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendestarter, NOT-HALT, Schraubklemmen 3kW @ 400V 9A 24V Klasse 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30254073
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     197167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul
Motorstarter
motorstarter eaton
Wendestarter, NOT-HALT, Schraubklemmen, Typ=197167, Alternative (Alias)=197167, Anzahl der Phasen=3, Betriebsspannung, max.=550 V, Betriebsspannung, min.=42 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=23 mm, Höhe=107 mm, Nennleistung=3 kW, Nennspannung AC=400 V, Nennstrom=9 A, Steuerspannung max. – AC=-888, Steuerspannung max. – DC=24 V, Steuerspannung min. – AC=-888, Steuerspannung min. – DC=19 V, Tiefe=114 mm, Überlastfreigabe max.=9 A, Überlastfreigabe min.=1.5 A, Auslöseklasse=Klasse 10A, Montageart=DIN-Schienenmontage, Schutzart=IP20, Konformität mit Normen=UL 508 IEC/EN 60947 ISO 13849 IEC 61508, Serien=EMS2
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
301 g
Weitere Suchbegriffe: eaton motorstarter, motorstarter 3kw, Wendestarter, NOT-HALT, Schraubklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 129,23*
€ 145,52*
€ 5,46*
ab € 129,32*
€ 145,69*
Frei Haus
ab € 135,98*
€ 151,79*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 139,46*
€ 156,70*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 215,99*
€ 259,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,62*
€ 308,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,31*
€ 306,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,00*
€ 284,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,99*
€ 257,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
197174
ab € 29,06*
Ähnlich
Eaton
197175
ab € 31,73*
Ähnlich
Eaton
197176
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.