Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TVS-Diode, 30.8V, 150W, DO-213AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253950
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL34-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
TVS-Diode, Typ=TGL34-36A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchbruchspannung max.=37.8 V, Durchbruchspannung min.=34.2 V, Kapazität=-999, Klemmspannung=49.9 V, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=30.8 V, Sperrleckstrom max.=5 µA, Spitzenimpuls-Verlustleistung=150 W, Spitzenimpulsstrom=3 A, Art der Richtung=Unidirektional, Bauform=DO-213AA, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=TGL34
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, TVS-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5000
250
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,0895*
7 Tage
nicht lagernd
250
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,0895*
Lager 115
1900
25
€ 5,95*
ab € 0,0761*
€ 0,1412*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1101*
€ 0,13102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1067*
€ 0,12697
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0986*
€ 0,11733
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0959*
€ 0,11412
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 3,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.