Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec TVS-Diode TGL34-36A DO-213AA 37.80 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2811070-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     TGL34-36A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
diode diotec
Diotec TVS-Diode TGL34-36A DO-213AA 37.80 V

TVS, MiniMelf, 150°C, 150W, Unidir

Technische Daten:
Durchbruchspannung U(BR): 37.80 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-213AA · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 30.8 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: DO-213AA/MiniMelf
Abbruch Spannung - VBRmin: 34.20 V
VBRmax: 37.80 V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 150 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 30.8 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 5.000 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 49.90 V
IPPM: 3.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-213AA
Typ (Hersteller-Typ):
TGL34-36A
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchbruchspannung U(BR):
37.80 V
Sperrspannung U(R):
30.8 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
TVS-Diode
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, Diotec, TGL34-36A, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,0885*
Lager 102
7 Tage
unbekannt
250
Frei Haus
ab € 0,0613*
€ 0,0885*
1 Tag
1900
25
€ 5,95*
ab € 0,0761*
€ 0,1402*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0885*
€ 0,1053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0872*
€ 0,1038
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0808*
€ 0,0962
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0774*
€ 0,0921
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 22,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.