Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.4kV 6A P600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253810
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P600U
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Gleichrichterdioden, Typ=P600U, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=8 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.1 V, Durchlassstrom (If)=6 A, Höhe=-888, Länge=7.5 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=360 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=1.5 µs, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.4 kV, Sperrstrom=10 µA, Bauform=P600, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
1,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode 6a, Gleichrichterdioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
4 Tage
1490
60
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,46*
8 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 115
725
25
€ 5,95*
ab € 0,3295*
€ 0,8122*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8122*
€ 0,96652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7922*
€ 0,94272
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4637*
€ 0,5518
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,4537*
€ 0,5399
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4195*
€ 0,49921
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3295*
€ 0,39211
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,305* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.