Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Gleichrichterdiode P600U D8x7.5 1400 V 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102T-2808374-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P600U
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diotec gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Diotec Gleichrichterdiode P600U D8x7.5 1400 V 6 A

Diode, P600, 1400V, 6A

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): 175 °C · Durchlassspannung U(F): 1.10 V · Durchlassstrom I(F): 6 A · Gehäuseart (Halbleiter): D8x7.5 · I(FSM) 50Hz: 360 A · Montageart: Durchsteckmontage · Sperrspannung U(R): 1400 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Weitere technische Daten: Typ: Axial
Gehäuse: D8x7.5
Periodische Spitzensperrspannung - VRRM: 1400 V
Dauergrenzstrom - IFAV: 6.00 A
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 175 °C
Durchlass-Spannung - VF: 1.10 V
IF: 6.00 A
Stoßstrom - IFSM: 360.00 A
Sperrstrom - IR: 10.000 µA
VR: 1400 V
Sperrschicht Kapazität - Cj: pF
VR: V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
D8x7.5
Typ (Hersteller-Typ):
P600U
Montageart:
Durchsteckmontage
Durchlassstrom I(F):
6 A
Durchlassspannung U(F):
1.10 V
Sperrstrom I(r):
10 µA
Betriebstemperatur (max.):
175 °C
Sperrspannung U(R):
1400 V
I(FSM) 50Hz:
360 A
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: diode 6a, Diotec, P600U, Dioden
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,32*
€ 0,40*
3 Tage
490
60
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,46*
Lager 102
7 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,46*
1 Tag
725
25
€ 5,95*
ab € 0,3295*
€ 0,8122*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 27,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.