Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Schutzdiode, SOT-23, 32V, 30kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253775
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     NUP2105L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
diode diotec
schutzdiode
ESD-Schutzdiode, Typ=NUP2105L, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchbruchspannung max.=32 V, Durchbruchspannung min.=26.2 V, Klemmspannung=44 V, Leistungsverteilung (PV)=350 W, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Rückwärts-Sperrspannung max.=24 V, Spannung ESD Luftspalt max.=30 kV, Spannung ESD Luftspalt min.=-30 kV, Spannung ESD-Kontakt max.=16 kV, Spannung ESD-Kontakt min.=-16 kV, Art der Richtung=Bidirektional, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, ESD-Schutzdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,092*
€ 0,1412*
1 Tag
2962
30
Frei Haus
ab € 0,0816*
€ 0,156*
Lager 115
2514
25
€ 5,95*
ab € 0,0975*
€ 0,1766*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,1766*
€ 0,21015
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,156*
€ 0,18564
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1399*
€ 0,16648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1348*
€ 0,16041
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1245*
€ 0,14816
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1218*
€ 0,14494
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0975*
€ 0,11603
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 4,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.