Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec ESD Diode NUP2105L SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2807899-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     NUP2105L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schutzdiode
diode diotec
schutzdiode
Diotec ESD Diode NUP2105L SOT-23

ESD Diode, SOT-23, 150°C, 350W, Unidir

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): ESD · Diodenkapazität C(D): 30 pF · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 24 V · Weitere technische Daten: Typ: SMD
Gehäuse: SOT-23
Abbruch Spannung - VBRmin: 26.20 V
VBRmax: V
IT: 1 mA
Impuls Verlustleistung - PPPM: 350 W
Sperrschicht Temperatur - Tjmax: 150 °C
Sperrspannung - VWM: 24.0 V
Maximaler Sperrstrom - ID @ VWM: 0.100 µA
Maximale Begrenzerspannung - VC: 40.00 V
IPPM: 5.00 A
Sperrschicht Kapazität - Cj: 30 pF
VR: 0 V

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
ESD
Typ (Hersteller-Typ):
NUP2105L
Montageart:
Oberflächenmontage
Diodenkapazität C(D):
30 pF
Sperrspannung U(R):
24 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Diode
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, Diotec, NUP2105L, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0915*
€ 0,1422*
Lager 102
2962
30
Frei Haus
ab € 0,0814*
€ 0,1572*
1 Tag
2514
25
€ 5,95*
ab € 0,0977*
€ 0,1778*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,1572*
€ 0,1871
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,132*
€ 0,157
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1242*
€ 0,1478
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1157*
€ 0,1377
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1013*
€ 0,1205
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0814*
€ 0,0969
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 4,716* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.