Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.2kV 28A TO-247AD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253233
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSP25-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Gleichrichterdioden, Typ=DSP25-12A, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.6 V, Durchlassstrom (If)=28 A, Höhe=21 mm, Länge=16 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=2 mA, Bauform=TO-247AD, Konfiguration=Dual, Montageart=Durchsteckmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
8 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,16*
€ 6,20*
Lager 115
10
5
Frei Haus
ab € 5,12*
€ 7,87*
1
€ 8,95*
ab € 5,30*
€ 8,61*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
HF625-0.005-AC-104
ab € 52,92*
Zubehör
Bergquist
SP400-0.007-00-104
ab € 5,82*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 574/25 SA
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.