Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdioden 1.2kV 30A TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253229
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSI30-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichter ixys
Gleichrichterdioden, Typ=DSI30-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=4.5 mm, Durchlassspannung (Vf)=1.25 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Höhe=15 mm, Länge=10 mm, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=300 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=-999, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=1.5 mA, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
28 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Gleichrichterdioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,29*
€ 2,91*
Lager 115
50
5
€ 5,95*
ab € 2,18*
€ 3,49*
5
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 3,90*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bergquist
SPK6-0.006-00-54
ab € 2,79*
Zubehör
Bergquist
QII-0.006-AC-54
ab € 38,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 487/37,5 SA
ab € 4,57*
Zubehör
Schurter
8020.0607.PT
ab € 10,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.