Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 30A 60ns TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253222
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP30-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode, Typ=DSEP30-12A, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.79 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=60 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=1 mA, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
41 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,88*
€ 4,37*
1
€ 5,90*
ab € 3,03*
€ 6,01*
30
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 6,24*
Lager 115
30
5
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 7,71*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 38,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.