| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253214 Herst.-Nr.: DSEP2X31-12A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=DSEP2X31-12A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.77 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=60 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=1 mA, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Dual, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 22,56* | € 33,46* | | | | | | 47 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 19,89* | € 35,41* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 25,74* | € 41,02* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,37* | € 45,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|