Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DSEP2X31-12A DIODE, KURZE ERHOLZEIT, 60A, SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1427270
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP2X31-12A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Durchlassstoßstrom: 200 A
  • Produktpalette: DSEP2
  • Konfiguration Diodenmodul: Zweifach, getrennt
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 30 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.72 V
  • Diodenmontage: Panelmontage
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: SOT-227B
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, gleichrichterdiode sot-227b, Dioden, Diodenmodule, Thyristoren, Transistoren, IXYS SEMICONDUCTOR, DSEP2X31-12A, 1427270, 142-7270
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    30
    Frei Haus
    ab € 22,66*
    € 33,40*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 19,93*
    € 35,35*
    € 8,95*
    ab € 25,93*
    € 40,95*
    € 5,90*
    ab € 25,48*
    € 45,92*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 35,35*
    € 42,07
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 34,08*
    € 40,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 30,42*
    € 36,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 28,29*
    € 33,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,51*
    € 31,55
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,84*
    € 29,56
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,18*
    € 27,58
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 19,93*
    € 23,72
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.