Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 400V 100A 30ns SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253210
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP2X101-04A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichterdiode, Typ=DSEP2X101-04A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=1.22 V, Durchlassstrom (If)=100 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=1 kA, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=30 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=400 V, Sperrstrom=4 mA, Bauform=SOT-227B, Konfiguration=Dual, Montageart=SMT, Verpackung=Röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 37,34*
€ 46,28*
Lager 115
2
1
Frei Haus
ab € 52,40*
€ 78,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,56*
€ 93,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 58,35*
€ 69,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.