Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 400V / 100A, 4-Pin SOT-227B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
IXYS Tafelmontage Diode Isoliert, 400V / 100A, 4-Pin SOT-227B
Artikel-Nr.:
     108EL-9200928
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP2X101-04A
EAN/GTIN:
     5059041029605
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Montage-Typ = Tafelmontage
Gehäusegröße = SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max. = 100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 400V
Diodenkonfiguration = Isoliert
Gleichrichter-Typ = Fast Recovery
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 4
Maximaler Spannungsabfall = 1.95V
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 85ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 1kA

Gleichrichterdioden, Ixys
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
Tafelmontage
Gehäusegröße:
SOT-227B
Dauer-Durchlassstrom max.:
100A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
400V
Diodenkonfiguration:
Isoliert
Gleichrichter-Typ:
Fast Recovery
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
4
Maximaler Spannungsabfall:
1.95V
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
85ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
1kA
Weitere Suchbegriffe: Gleichrichter, Gleichrichterdiode, diodenmodul ixys, diodenmodul, 9200928, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, IXYS, DSEP2X10104A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 37,45*
€ 45,02*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 52,26*
€ 78,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 450,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.