| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30253204 Herst.-Nr.: DSEK60-12A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Gleichrichterdiode, Typ=DSEK60-12A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.2 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=160 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=7 mA, Bauform=TO-247, Konfiguration=Dual, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 30 | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 8,99* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,98* | € 10,65* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 7,40* | € 11,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 57,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|