Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200V 30A 20ns TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253203
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEK60-02A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode, Typ=DSEK60-02A, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchlassspannung (Vf)=920 mV, Durchlassstrom (If)=30 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=325 A, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=20 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=5 mA, Bauform=TO-247, Konfiguration=Dual, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PT
Höhe:
22 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,88*
Lager 115
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 5,02*
€ 7,81*
1
€ 5,90*
ab € 3,74*
€ 8,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 39,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.