Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 600V 30A 40ns TO-247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253188
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG30I600HA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Gleichrichterdiode, Typ=DHG30I600HA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.21 V, Durchlassstrom (If)=30 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=200 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=40 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=600 V, Sperrstrom=4 mA, Bauform=TO-247, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
41 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
16 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 10,09*
€ 12,63*
1
€ 5,90*
ab € 7,52*
€ 16,00*
Lager 115
15
5
Frei Haus
ab € 11,16*
€ 16,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 83,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.