Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 1.2kV 10A 200ns TO-220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253182
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DHG10I1200PA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Gleichrichterdiode, Typ=DHG10I1200PA, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchlassspannung (Vf)=2.23 V, Durchlassstrom (If)=10 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=60 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=-999, Sperrerholzeit (trr)=200 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=1.2 kV, Sperrstrom=200 µA, Bauform=TO-220, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
30 mm
Tiefe:
5 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: gleichrichter ixys, gleichrichterdiode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,18*
€ 2,40*
1 Tag
87
1
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,57*
50
Frei Haus
ab € 2,09*
€ 2,68*
Lager 115
30
5
€ 5,95*
ab € 1,95*
€ 3,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.