Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Graphitfolie Rechteckig 1800W/mK 297x210x0.037mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253114
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     4051210297017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Thermische Graphitfolie, Typ=4051210297017, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=210 mm, Elastizität=-999, Länge=297 mm, Tiefe=0.037 mm, Wärmeleitfähigkeit=1800 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=-999, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Graphit, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
1 mm
Tiefe:
297 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
210 mm
MERCATEO_WA_NR:
6815110000
Weitere Suchbegriffe: Thermische Graphitfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 20,59*
Lager 115
62
1
Frei Haus
ab € 22,01*
€ 38,43*
1 Tag
40
1
€ 14,99*
ab € 24,48*
€ 39,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.