Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Graphitfolie Rechteckig 1800W/mK 100x100x0.037mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253113
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     4051100100017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitfolie
Thermische Graphitfolie, Typ=4051100100017, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Breite=100 mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=0.037 mm, Wärmeleitfähigkeit=1800 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=-999, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Graphit, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
KR
Höhe:
1 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
2,6 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
6815110000
Weitere Suchbegriffe: Thermische Graphitfolie
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,22*
Lager 115
130
1
€ 5,95*
ab € 4,56*
€ 8,31*
1 Tag
100
1
€ 14,99*
ab € 5,18*
€ 9,40*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.