Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisch leitende Isolierfolie Rechteckig 3.5W/mK 288x300x0.25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253111
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     404035025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitpad 0,3mm
Thermisch leitende Isolierfolie , Typ=404035025, Betriebstemperatur, max.=200 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=300 mm, Durchschlagfestigkeit max.=6 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=288 mm, Tiefe=0.25 mm, Wärmeleitfähigkeit=3.5 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=-999, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
280 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
300 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Thermisch leitende Isolierfolie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 186,47*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 147,50*
€ 219,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,02*
€ 260,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,97*
€ 248,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,47*
€ 215,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,41*
€ 193,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,50*
€ 175,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.