Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwechselmatte Gelb Vierkant 1.6W/mK 100x100x0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253103
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     402116101020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Phasenwechselmatte, Typ=402116101020, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=100 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=100 mm, Tiefe=0.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.6 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Gelb, Form=Vierkant, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Phasenwechselmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,39*
€ 7,68*
Lager 115
21
€ 5,95*
ab € 4,74*
€ 8,17*
1 Tag
14
€ 14,99*
ab € 6,72*
€ 14,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.