Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenwechselmatte Grau Rechteckig 3W/mK 400x300x0.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30253102
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     402030403020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Wärmeleitpad
würth elektronik wärmeleitpad
wärmeleitpad 0.2 mm
Phasenwechselmatte, Typ=402030403020, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=300 mm, Durchschlagfestigkeit max.=0.6 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=400 mm, Tiefe=0.2 mm, Wärmeleitfähigkeit=3 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=Grau, Form=Rechteckig, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
1 mm
Tiefe:
400 mm
Bruttogewicht:
70 g
Breite:
305 mm
MERCATEO_WA_NR:
3921905590
Weitere Suchbegriffe: Phasenwechselmatte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 16,77*
€ 26,70*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 18,99*
€ 31,30*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 23,05*
€ 44,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.